{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 11 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ pe partea de antrenare | 20,5 mm | |
Lungime | 96 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643841 11 | |
EAN / GTIN | 4007555352116 | |
Număr producător | 352116 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/2 inch, lung complet izolat 11 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
29,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
556 livrabil imediat
3,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.066 livrabil imediat
5,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
11,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 20,5 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 22 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Deschiderea cheii | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |