{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 19 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ pe partea de antrenare | 31 mm | |
Lungime | 96 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643841 19 | |
EAN / GTIN | 4007555352192 | |
Număr producător | 352192 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/2 inch, lung complet izolat 19 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
29,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.720 livrabil imediat
3,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.225 livrabil imediat
6,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
13,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 31 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 31 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Deschiderea cheii | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |