LPGIR 12-11-5T6.5PR IC907 Plăcuțe de tăiere pentru caneluri axiale și radiale, precum și pentru decuparea canelurilor axiale și radiale.

Cod articol: 6405166
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6405166
EAN / GTIN 7291075281392
Număr producător 6405166
L-Număr L23940 952

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pentru caneluri axiale și radiale, precum și pentru decuparea canelurilor axiale și radiale.

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 200 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături