GHIC 32-50 Bare de alezat pentru suporturi de freză, diametru minim al alezajului de 50 mm

Cod articol: 2800580
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800580
EAN / GTIN 7291075029796
Număr producător 2800580
L-Număr L23920 175

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru suporturi de freză, diametru minim al alezajului de 50 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 220 mm
  • Înălțimea cozii (H): 26 mm
  • Lățimea cozii (B): 29 mm

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături