GEHIR 16-16-3-T3 Bare de alezat pentru prelucrarea internă cu alimentare internă cu lichid de răcire

Cod articol: 2801046
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801046
EAN / GTIN 7291075146653
Număr producător 2801046
L-Număr L23920 1487

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru prelucrarea internă cu alimentare internă cu lichid de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 11 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 160 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături