• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

GHDR 20-3 Suporți de scule pentru prelucrare exterioară pentru canelare, încastrare și despicare

Cod articol: 2800155
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2800155
EAN / GTIN 7291075056457
Număr producător 2800155
L-Număr L23920 23

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrare exterioară pentru canelare, încastrare și debitare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 9 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 18.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 26 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături