NQCH16R-GHSL-2-JHP Capete modulare JETCUT cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțele de tăiere CUTGRIP pentru canelare și strunjire pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3427137
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3427137
EAN / GTIN 7291075480276
Număr producător 3427137
L-Număr L23920 540

Descriere

Descriere:

Capete modulare JETCUT cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțele de tăiere CUTGRIP pentru canelare și strunjire pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.2 mm
  • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 2 mm
  • Lungime totală (OAL): 32.8 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături