GHMR 12 Suporți de scule înclinați pentru canelare radială și axială, adecvați pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuţe de canelare cu profil.

Cod articol: 2800439
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800439
EAN / GTIN 7291075023527
Număr producător 2800439
L-Număr L23920 2078

Descriere

Descriere:

Suporți de scule înclinați pentru canelare radială și axială, adecvați pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuţe de canelare cu profil.

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.8 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 10.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate