TGFHM 53K-8-AV Suporți de freză cu amortizare a vibrațiilor pentru canelare și strunjire adâncă

Cod articol: 3328091
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3328091
EAN / GTIN 7291075369359
Număr producător 3328091
L-Număr L23920 19

Descriere

Descriere:

Suporți de freză cu amortizare a vibrațiilor pentru canelare și strunjire adâncă

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 93 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 9 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 7.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 235 mm
  • Înălțimea cozii (H): 52.6 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate