TAGB 808Y IC806 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru operații de despicare, canelare și decupare

Cod articol: 6405400
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6405400
    EAN / GTIN 7291075276091
    Număr producător 6405400
    L-Număr L23930 541

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru operații de debitare, canelare și decupare

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături