TGBHR 25-8-JHP Suporți de scule SUMO-GRIP cu canale de răcire cu lichid de răcire de înaltă presiune pentru canelare și debitare prin strunjire

Cod articol: 2801716
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SUMO-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2801716
    EAN / GTIN 7291075302448
    Număr producător 2801716
    L-Număr L23920 1427

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule SUMO-GRIP cu canale de răcire cu lichid de răcire de înaltă presiune pentru canelare și debitare prin strunjire

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 8 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 8 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 21.5 mm
    • Lungimea capului (LH): 42 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "SUMO-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături