GHMR 25 Suporți de scule înclinați pentru canelare radială și axială, adecvați pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuţe de canelare cu profil.

Cod articol: 2800448
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800448
EAN / GTIN 7291075023589
Număr producător 2800448
L-Număr L23920 2086

Descriere

Descriere:

Suporți de scule înclinați pentru canelare radială și axială, adecvați pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuţe de canelare cu profil.

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.8 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături