GHIL 20-20-3 Bare de alezat pentru prelucrarea interioară (canelare și încastrare)

Cod articol: 2800293
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2800293
EAN / GTIN 7291075029857
Număr producător 2800293
L-Număr L23920 1989

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru prelucrarea interioară (canelare și încastrare)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 14.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături