GHMPL 20 Suport de prindere înclinat pentru canelare radială și axială, adecvat pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuţe de canelare cu profiluri diferite

Cod articol: 2800424
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800424
EAN / GTIN 7291075023329
Număr producător 2800424
L-Număr L23920 2062

Descriere

Descriere:

Suport de prindere înclinat pentru canelare radială și axială, adecvat pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuţe de canelare cu profiluri diferite

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.8 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 17 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate