{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 19 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ pe partea de antrenare | 30,2 mm | |
Lungime | 45 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | Cromat, cu izolaţie din plastic | |
Cu profil AS-Drive | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637656 19 | |
EAN / GTIN | 4007555300193 | |
Număr producător | 300193 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 3/8 inch complet izolat, Deschiderea cheii: 19mm
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
14,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.382 livrabil imediat
6,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
5,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
12,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 30,2 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 45 mm | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | Cromat, cu izolaţie din plastic | cromat | cromat | cu izolaţie din material plastic |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |