Bit hexagonal, 3/8 inch complet izolat 17 mm

Cod articol: 637656 17
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 17 mm
    Pătrat de antrenare 3/8 inch
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    ⌀ pe partea de antrenare 28 mm
    Lungime 45 mm
    Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
    Material Oţel crom-vanadiu
    Suprafaţă Cromat, cu izolaţie din plastic
    Cu profil AS-Drive nu
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 637656 17
    EAN / GTIN 4007555300179
    Număr producător 300179

    Descriere

    Execuţie:

    Cu izolaţie din plastic de până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Standard:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Notă:

    Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V. În zona de siguranţă se permite combinarea numai a sculelor complet izolate (Cod 637650 − 637656).