{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 12 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ pe partea de antrenare | 20,5 mm | |
Lungime | 45 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | Cromat, cu izolaţie din plastic | |
Cu profil AS-Drive | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637656 12 | |
EAN / GTIN | 4007555300124 | |
Număr producător | 300124 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 3/8 inch complet izolat 12 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
14,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.639 livrabil imediat
3,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
338 livrabil imediat
5,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
11,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lungime | 45 | 25 | 25 | 45 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | Cromat, cu izolaţie din plastic | cromat | cromat | cu izolaţie din material plastic |
Deschiderea cheii | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |