{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 14,3 mm | |
Lungime | 23 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631000 10 | |
EAN / GTIN | 4018754000067 | |
Număr producător | 01010010 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit hexagonal, 1/4 inch 10 mm
La cerere
În stoc
439 livrabil imediat
5,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.304 livrabil imediat
2,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.536 livrabil imediat
9,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.553 livrabil imediat
3,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 14,3 mm | 14,4 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 23 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Deschiderea cheii | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |