{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 14,5 mm | |
Lungime | 25 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631029 10 | |
EAN / GTIN | 4062406060480 | |
Număr producător | 631029 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 10mm
La cerere
În stoc
2.763 livrabil imediat
3,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.581 livrabil imediat
2,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
770 livrabil imediat
3,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.015 livrabil imediat
9,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
531 livrabil imediat
2,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
654 livrabil imediat
13,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 14,5 mm | 14,4 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 50 mm |
Deschiderea cheii | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |