Set de chei tubulare QuickRelease, pătrat 1/4 inch 22 buc.

Cod articol: 630291
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
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
Număr de piese 22
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 3,5-13 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-6 mm
Lungime 227 mm
Lăţime 131 mm
Înălţime 57 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală; Şurubelniţă hexagonală
Dimensiuni deschidere chei metric
Cu QuickRelease da
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630291
EAN / GTIN 4018754261550
Număr producător 96011181

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
QuickRelease − Clichetul, extensia, articulaţia cardanică şi cheia tubulară formează o unitate compactă strâns legată. La apăsarea butonului îmbinarea sigură se desface rapid şi simplu.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M8.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 13 buc. Cod 631000 Ref. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 4 buc. Cod 631700 Ref. 3; 4; 5; 6
Mâner tip T QR: 1 buc. Cod 633050 Ref. 116
Mâner tubular QR: 1 buc. Cod 632950 Ref. 150
Prelungitor QR: 1 buc. Cod 632545 Ref. 150
Articulaţie cardanică QR: 1 buc. Cod 633550 Ref. 1/4
Clichet QR: 1 buc. Cod 632355 Ref. 1/4
Păstrare în: Cutie din plastic ABS