{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 6 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ parte antrenantă | 11,6 mm | |
Lungime | 55 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631700 6 | |
EAN / GTIN | 4018754000500 | |
Număr producător | 01050006 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/4 inch lung 6 mm
La cerere
În stoc
413 livrabil imediat
11,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.008 livrabil imediat
6,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.624 livrabil imediat
8,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 11,6 mm | 12 mm | 12 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Hexagon | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |