Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/4 inch lung, Hexagon: 3mm

Cod articol: 631700 3
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
385 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 3 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ parte antrenantă 10,7 mm
Lungime 55 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 631700 3
EAN / GTIN 4018754000470
Număr producător 01050003
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub.
Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.