Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 30 buc. 6

Cod articol: 630366 6
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 322 mm
Lăţime 134 mm
Înălţime 57 mm
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630366 6
EAN / GTIN 4018754260614
Număr producător 96011134

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8
şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M8.
Pentru şuruburi Philips cu filet M2 − M6 şi pentru şuruburi cu fantă cu filet M2,5 − M5.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 12 buc. Cod 631000 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 4 buc. Cod 631700 Ref. 3; 4; 5; 6
Biţi, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. Cod 675310 Ref. 1; 2; 3
Biţi, C 6,3, pentru fantă: 4 buc. Cod 675250 Ref. 3,5; 4; 5,5; 8
Tijă suport pentru biţi: 1 buc. similar Cod 676800 Ref. 4/4
Mâner tip T: 1 buc. Cod 633000 Ref. 116
Mâner tubular: 1 buc. Cod 632800 Ref. 150
Prelungitoare: 2 buc. Cod 632400 Ref. 50; 150
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 633500 Ref. 1/4
Clichet: 1 buc. Cod 632000 Ref. 1/4
Păstrare în: Cutie din plastic ABS