Bit hexagonal, 1/4 inch 14 mm

Cod articol: 631000 14
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Material: Oţel ultraperformant HPQ®

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 14 mm
    Pătrat de antrenare 1/4 inch
    ⌀ pe partea de antrenare 18,8 mm
    Lungime 24 mm
    Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
    Material Oţel ultraperformant HPQ®
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 631000 14
    EAN / GTIN 4018754000104
    Număr producător 01010014

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
    Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margine rotunjită cu profil AS-Drive.
    Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

    Standard:

    DIN 3124-S

    Material:

    Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.