Bit hexagonal, 1/4 inch 11 mm

Cod articol: 631000 11
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Material: Oţel ultraperformant HPQ®

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 11 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ pe partea de antrenare 15,5 mm
Lungime 23 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Material Oţel ultraperformant HPQ®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631000 11
EAN / GTIN 4018754000074
Număr producător 01010011

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margine rotunjită cu profil AS-Drive.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit hexagonal, 1/4 inch  11 mm

Bit hexagonal, 1/4 inch 11 mm

La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
6,08 €
La cerere
În stoc
1.402 livrabil imediat
2,87 €
La cerere
În stoc
495 livrabil imediat
9,53 €
La cerere
În stoc
1.547 livrabil imediat
3,89 €
⌀ pe partea de antrenare 15,5 mm 15,8 mm 15,9 mm 15,9 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală
Pătrat de antrenare 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch
Lungime 23 mm 25 mm 50 mm 25 mm
Deschiderea cheii 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Material Oţel ultraperformant HPQ® Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu
Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături