{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 9 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 12,8 mm | |
Lungime | 23 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 630950 9 | |
EAN / GTIN | 4018754000340 | |
Număr producător | 01030009 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal, 1/4 inch 9 mm
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
5,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
503 livrabil imediat
2,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
561 livrabil imediat
13,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 12,8 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 23 mm | 25 mm | 50 mm |
Suprafaţă | cromat | cromat | |
Deschiderea cheii | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |