{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 8 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 11,6 mm | |
Lungime | 23 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 630950 8 | |
EAN / GTIN | 4018754000333 | |
Număr producător | 01030008 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal, 1/4 inch 8 mm
La cerere
În stoc
446 livrabil imediat
5,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.309 livrabil imediat
2,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
978 livrabil imediat
12,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 11,6 mm | 11,9 mm | 11,9 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 23 mm | 25 mm | 50 mm |
Suprafaţă | cromat | cromat | |
Deschiderea cheii | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |