{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 17,8 mm | |
Lungime | 23 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 630950 13 | |
EAN / GTIN | 4018754000388 | |
Număr producător | 01030013 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal, 1/4 inch 13 mm
La cerere
În stoc
286 livrabil imediat
6,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
652 livrabil imediat
3,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
819 livrabil imediat
13,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 17,8 mm | 18 mm | 18 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 23 mm | 25 mm | 50 mm |
Suprafaţă | cromat | cromat | |
Deschiderea cheii | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |