{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 14 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 18,8 mm | |
Lungime | 24 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 630950 14 | |
EAN / GTIN | 4018754000395 | |
Număr producător | 01030014 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal, 1/4 inch 14 mm
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
6,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat
3,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 18,8 mm | 19,6 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 24 mm | 25 mm |
Deschiderea cheii | 14 mm | 14 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |