{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 9 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 13,4 mm | |
Lungime | 50 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631439 9 | |
EAN / GTIN | 4062406264376 | |
Număr producător | 631439 9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 1/4 inch lung, Deschiderea cheii: 9mm
La cerere
În stoc
497 livrabil imediat
13,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.572 livrabil imediat
2,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
997 livrabil imediat
3,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
598 livrabil imediat
9,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.042 livrabil imediat
3,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
462 livrabil imediat
2,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 13,4 mm | 13,2 mm | 13,3 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm |
Deschiderea cheii | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |