{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiune exterioară L | 237 mm | |
Dimensiune exterioară l | 205 mm | |
Dimensiune exterioară H | 116 mm | |
Dimensiune interioară L | 231 mm | |
Dimensiune interioară l | 191 mm | |
Dimensiune interioară H | 105 mm | |
Tip produs | Cutii pentru truse de chei tubulare |
Cod articol | 630320 23-3 | |
EAN / GTIN | 4045197610966 | |
Număr producător | 630320 23-3 |