Cutii pentru truse de chei tubulare, Tip: 23-2

Cod articol: 630320 23-2
La cerere
În stoc
313 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 237 mm
Dimensiune exterioară l 205 mm
Dimensiune exterioară H 90 mm
Dimensiune interioară L 231 mm
Dimensiune interioară l 191 mm
Dimensiune interioară H 78 mm
Tip produs Cutii pentru truse de chei tubulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630320 23-2
EAN / GTIN 4045197610959
Număr producător 630320 23-2

Descriere

Aplicaţie:

Pentru păstrarea celor mai diferite scule.