Cutii pentru truse de chei tubulare 22-3

Cod articol: 630320 22-3
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 197 mm
Dimensiune exterioară l 114 mm
Dimensiune exterioară H 115 mm
Dimensiune interioară L 191 mm
Dimensiune interioară l 101 mm
Dimensiune interioară H 104 mm
Tip produs Cutii pentru truse de chei tubulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630320 22-3
EAN / GTIN 4045197610935
Număr producător 630320 22-3

Descriere

Aplicaţie:

Pentru păstrarea celor mai diferite scule.