{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiune exterioară L | 127 mm | |
Dimensiune exterioară l | 85 mm | |
Dimensiune exterioară H | 47 mm | |
Dimensiune interioară L | 121 mm | |
Dimensiune interioară l | 74 mm | |
Dimensiune interioară H | 38 mm | |
Tip produs | Cutii pentru truse de chei tubulare |
Cod articol | 630320 21-1 | |
EAN / GTIN | 4045197610881 | |
Număr producător | 630320 21-1 |