Cutii pentru truse de chei tubulare 21-3

Cod articol: 630320 21-3
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 127 mm
Dimensiune exterioară l 85 mm
Dimensiune exterioară H 86 mm
Dimensiune interioară L 121 mm
Dimensiune interioară l 74 mm
Dimensiune interioară H 76 mm
Tip produs Cutii pentru truse de chei tubulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630320 21-3
EAN / GTIN 4045197610904
Număr producător 630320 21-3

Descriere

Aplicaţie:

Pentru păstrarea celor mai diferite scule.