{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX8 | |
Lungimea lamei | 60 mm | |
Lungimea totală | 142 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură | |
Funcţie de sprijin | nu | |
Material lamă | Oţel special crom-vanadiu | |
Material mâner | Haptoprene din două componente | |
Suprafaţă | nichelat şi cromat | |
Vârf | negru | |
Capac pivotant | nu | |
Cap sferic | nu | |
Găurire cu profil Torx® | da | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 625332 TX8 | |
EAN / GTIN | 4067263012870 | |
Număr producător | 625332 TX8 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |