Set de şurubelniţe pentru Torx®, cu mâner Haptoprene din 2 componente, Număr şurubelniţe: 7

Cod articol: 625336 7
La cerere
În stoc
1.193 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr şurubelniţe Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de şurubelniţe 7
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură
Material Oţel crom-vanadiu
Material mâner Haptoprene din două componente
Suprafaţă nichelat şi cromat
Vârf negru
Protecţie împotriva rostogolirii nu
Capac pivotant nu
Cap sferic nu
Găurire cu profil Torx® da
Tip produs Șurubelniță

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625336 7
EAN / GTIN 4067263012993
Număr producător 625336 7

Descriere

Execuţie:

Mâner de forță ergonomic cu suprafață haptopren aderentă și cu miez din plastic rezistent la impact. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie inclusiv cu mâini ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Începând de la Ref. TX30 cu hexagon pentru suport de cheie.

Avantaj:

Datorită găurii în profil pentru Torx®, se recomandă şi pentru înşurubare cu ştift de siguranţă.

Conţinut:

câte 1 şurubelniţă Cod 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20