Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner Haptoprene din 2 componente, Profil Torx®: TX6

Cod articol: 625332 TX6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.619 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX6
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 142 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură
Funcţie de sprijin nu
Material lamă Oţel special crom-vanadiu
Material mâner Haptoprene din două componente
Suprafaţă nichelat şi cromat
Vârf negru
Capac pivotant nu
Cap sferic nu
Găurire cu profil Torx® da
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 625332 TX6
EAN / GTIN 4067263012856
Număr producător 625332 TX6
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forță ergonomic cu suprafață haptopren aderentă și cu miez din plastic rezistent la impact. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie inclusiv cu mâini ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Începând de la Ref. TX30 cu hexagon pentru suport de cheie.

Avantaj:

Datorită găurii în profil pentru Torx®, se recomandă şi pentru înşurubare cu ştift de siguranţă.