Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner Haptoprene din 2 componente, Profil Torx®: TX10

Cod articol: 625332 TX10
La cerere
În stoc
687 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX10
Lungimea lamei 70 mm
Lungimea totală 160 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură
Funcţie de sprijin nu
Material lamă Oţel special crom-vanadiu
Material mâner Haptoprene din două componente
Suprafaţă nichelat şi cromat
Vârf negru
Capac pivotant nu
Cap sferic nu
Găurire cu profil Torx® da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625332 TX10
EAN / GTIN 4067263012894
Număr producător 625332 TX10

Descriere

Execuţie:

Mâner de forță ergonomic cu suprafață haptopren aderentă și cu miez din plastic rezistent la impact. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie inclusiv cu mâini ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Începând de la Ref. TX30 cu hexagon pentru suport de cheie.

Avantaj:

Datorită găurii în profil pentru Torx®, se recomandă şi pentru înşurubare cu ştift de siguranţă.