Set de şurubelniţe pentru Torx®, Număr de scule: 9

Cod articol: 953116 9
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 6×24

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 6×24
Lăţime 150 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 6
Adâncime în G 24
Număr de unelte 9
Execuţie cu şurubelniţă
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 953116 9
EAN / GTIN 4067263723233
Număr producător 953116 9

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953116: 1 buc.
GARANT Set şurubelniţe pentru Torx® Cod 625332 Ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: Câte 1 buc.