{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Deschiderea cheii 1 | 3/4 inch | |
Deschiderea cheii 2 | 7/8 inch | |
Lungime cheie L | 235 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 42 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 49 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 7,3 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Dimensiuni deschidere chei | inch | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610120 18 | |
EAN / GTIN | 4018754019830 | |
Număr producător | 40434044 |