{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Deschiderea cheii 1 | 7/16 inch | |
Deschiderea cheii 2 | 1/2 inch | |
Lungime cheie L | 170 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 26 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 30 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 5,3 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Dimensiuni deschidere chei | inch | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610120 7 | |
EAN / GTIN | 4018754019755 | |
Număr producător | 40432832 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
1.138 livrabil imediat
5,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 75 |
Lăţime maximă cioc b1 | 26 | 19,8 |
Înălţime maximă cioc h | 5,3 | 4,6 |
Lungime cheie L | 170 | 107 |
Dimensiuni deschidere chei | inch | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |