Cheie fixă dublă, inch 3

Cod articol: 610120 3
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 3110; ISO 3318
    Deschiderea cheii 1 5/16 inch
    Deschiderea cheii 2 3/8 inch
    Lungime cheie L 140 mm
    Lăţime maximă cioc b1 18 mm
    Lăţime maximă cioc b2 23 mm
    Înălţime maximă cioc h 4,5 mm
    Poziţie cioc 1 15 grad
    Poziţie cioc 2 15 grad
    Dimensiuni deschidere chei inch
    Fără scântei nu
    Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 610120 3
    EAN / GTIN 4018754019731
    Număr producător 40432024

    Descriere

    Execuţie:

    Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
    Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei.

    Standard:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Material:

    Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.