{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Deschiderea cheii 1 | 5/8 inch | |
Deschiderea cheii 2 | 3/4 inch | |
Lungime cheie L | 220 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 36 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 42 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 6,7 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Dimensiuni deschidere chei | inch | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610120 13 | |
EAN / GTIN | 4018754019809 | |
Număr producător | 40433640 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
764 livrabil imediat
6,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 75 |
Lăţime maximă cioc b1 | 36 | 27,5 |
Înălţime maximă cioc h | 6,7 | 6 |
Lungime cheie L | 220 | 160 |
Dimensiuni deschidere chei | inch | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |