Cheie fixă dublă, inch 15

Cod articol: 610120 15
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 3110; ISO 3318
Deschiderea cheii 1 11/16 inch
Deschiderea cheii 2 3/4 inch
Lungime cheie L 220 mm
Lăţime maximă cioc b1 40 mm
Lăţime maximă cioc b2 42 mm
Înălţime maximă cioc h 6,7 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad
Dimensiuni deschidere chei inch
Fără scântei nu
Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 610120 15
EAN / GTIN 4018754019816
Număr producător 40433840

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.