{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de alamă | |
⌀ periei D1 | 70 mm | |
Grosimea perilor | 0,2 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 12 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 19 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574350 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359007181 | |
Număr producător | 417543 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Perie rotundă cu coadă Sârmă din alamă 0,20 mm 70X16 mm
La cerere
În stoc
327 livrabil imediat
15,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat
9,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea garniturii L1 | 12 mm | 16 mm |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 19 mm | 19 mm |
Grosimea perilor | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ periei D1 | 70 mm | 70 mm |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm |