{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de alamă | |
⌀ periei D1 | 70 mm | |
Grosimea perilor | 0,2 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 8 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 19 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574350 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359082805 | |
Număr producător | 417542 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Perie rotundă cu coadă Sârmă din alamă 0,20 mm 70X10 mm
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
13,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
7,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
289 livrabil imediat
8,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea garniturii L1 | 8 mm | 10 mm | 11 mm |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Material garnitură | Sârmă de alamă | Sârmă din INOX | Sârmă de alamă |
Grosimea perilor | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ periei D1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |