{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de alamă | |
⌀ periei D1 | 40 mm | |
Grosimea perilor | 0,2 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 10 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 9 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 18.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574350 40X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007099 | |
Număr producător | 414542 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Perie rotundă cu coadă Sârmă din alamă 0,20 mm 40X10 mm
La cerere
În stoc
626 livrabil imediat
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
734 livrabil imediat
3,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat
3,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
459 livrabil imediat
5,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea garniturii L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material garnitură | Sârmă de alamă | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel | Sârmă de alamă |
Grosimea perilor | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Turaţie maximă | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
Răsucire în cozi | Ondulat | Ondulat | Ondulat | Ondulat |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă |