{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de alamă | |
⌀ periei D1 | 60 mm | |
Grosimea perilor | 0,2 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 15 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 17 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574350 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359007150 | |
Număr producător | 416543 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Perie rotundă cu coadă Sârmă din alamă 0,20 mm, ⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1: 60X15mm
La cerere
În stoc
530 livrabil imediat
14,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
6,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
9,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
669 livrabil imediat
9,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Material garnitură | Sârmă de alamă | Sârmă de oţel | Sârmă din INOX | Sârmă de alamă |
Grosimea perilor | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ periei D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |