{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de alamă | |
⌀ periei D1 | 30 mm | |
Grosimea perilor | 0,2 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 6 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 6 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 20.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574350 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359007068 | |
Număr producător | 413542 | |
Manufacturer | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |